Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexerbar fräs F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexerbar fräs F2239w032z0138

Finns i lager
Artikel: AD6CGA Modell: F2239.W.032.Z01.38Korsreferens: 44V669
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
11 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd1.496 "
Diameter1.26 "
Sätt i skruvenFS359 Torx 15
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2239.W.032.Z01.38
Antal insatser som krävs5
Total längd6.299 "
Shank Dia.1.259 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.792
Fartygets höjd (cm)20.02
Fartygets längd (cm)3.23
Fartygets bredd (cm)3.23
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexerbar fräs F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "11 037 kr
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indexerbar fräs F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "11 150 kr
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexerbar fräs F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "12 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexerbar fräs F2239w032z0138
11 480 kr /enhet