Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Vändskärare F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751

WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Indexerbar fräs F2239bt28040z0120

Finns i lager
Artikel: AD6CJR Modell: F2239B.T28.040.Z01.20Korsreferens: 44V751

Få det Maj 20, Måndag
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
10 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd1.26 "
Diameter1.575 "
Sätt i skruvenFS1030 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2239B.T28.040.Z01.20
Antal insatser som krävs3
Total längd1.771 "
Shank Dia.T28 "
Torx skiftnyckelT28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Vändskärare F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747 F2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 Torx 8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "8 539 kr
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 Vändskärare F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "8 453 kr
WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Vändskärare F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749 F2239B.T22.030.Z01.150.945 "1.181 "FS359 Torx 15F2239B.T22.030.Z01.151.574 "T22 "8 936 kr
WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Vändskärare F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750 F2239B.T22.032.Z01.161.024 "1.26 "FS359 Torx 15F2239B.T22.032.Z01.161.574 "T22 "8 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Indexerbar fräs F2239bt28040z0120
10 313 kr /enhet