DESTACO 82L-2-seriens pneumatiska hållklämmor


Destaco 82L-2-seriens pneumatiska hållarklämmor används i tillverknings- och automationsapplikationer för att säkert hålla arbetsstycken på plats. De säkerställer exakt positionering, förbättrar bearbetningsnoggrannheten och arbetarsäkerheten.

Filter
Barstil: Fastämne , Klämstångsöppning: 180 grader , Material: Aluminium, stålarm , Drifttemp.: -14 till +195 grader F , Portstorlek: 1 / 4-18 NPT
StilModellTypMax. VridmomentHållkapacitetMax. Ingående lufttryck (PSI)CylinderhöjdPris (ex moms)
A
82L4N-26300H0B
-380 Lb-ft.2000 kg-40mm16 932 SEK
B
82L2G-2030000
Utan sensor55 Lb-ft.600 kg12025mm9 468 SEK
C
82L2G-203B800
Med Sensor55 Lb-ft.600 kg12025mm12 993 SEK

82L-2-seriens pneumatiska hållklämmor

Destaco 82L-2 Series pneumatiska fasthållningsklämmor håller arbetsstycken stadigt på plats under bearbetning, svetsning och skärning. Dessa klämmor använder pneumatiskt tryck för att utöva en kontrollerad och konsekvent hållkraft, förhindrar rörelse och säkerställer exakt och repeterbar positionering av komponenter. Dessa klämmor i Destaco 82L-2-serien är integrerade i att öka produktiviteten, minimera omarbetning och bibehålla kvaliteten och precisionen hos arbetsstycken genom att eliminera oönskade förskjutningar eller förskjutningar under tillverkningsstegen. De har en vipplåsmekanism som säkerställer säker och pålitlig fastspänning för att bibehålla ett stadigt grepp om arbetsstycket, vilket minimerar risken för glidning eller felinriktning under bearbetning eller montering. Dessa pneumatiska fasthållningsklämmor har en innesluten design som skyddar interna komponenter från skräp, skador och externa störningar. De finns i lastkapaciteter på 600, 1596, 2000 och 3360 lb.

Funktioner

  • De har en solid barstilsdesign för ökad hållbarhet.
  • Dessa klämmor har en stångöppning på 180 grader.
  • De är konstruerade av aluminium med en stålarm för en robust och lätt konstruktion.
  • Dessa klämmor kan arbeta inom ett brett temperaturområde från -14 till 195 grader Fahrenheit.
  • De kommer med en NPT-port på 1/4-18 tum för kompatibilitet med olika kopplingar och anslutningar.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa pneumatiska hållklämmor?

  • Stäng av lufttillförseln.
  • Torka av med en ren, torr trasa.
  • Applicera pneumatisk verktygsolja på rörliga delar.
  • Kontrollera för slitage eller skador.
  • Återanslut och testa för korrekt funktion.
  • Upprepa efter behov i ditt underhållsschema.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en pneumatisk hållklämma?

  • Matcha klämman till ditt specifika användningsfall.
  • Se till att den ger den kraft som krävs.
  • Satsa på hållbara material.
  • Välj rätt storlek för ditt arbetsstycke.
  • Kontrollera kompatibiliteten med din inställning.
  • Bekräfta att den fungerar inom ditt luftsystems räckvidd.
  • Håll dig inom budget.
  • Tänk på välrenommerade tillverkare.

Har Raptor Supplies erbjuda pneumatiska vipp- och svängklämmor från Destaco?

Kunder som letar efter vipp- och svängklämmor från Destaco kan välja 830-serien vippklämmor och 9500-serien svängklämmor, Respektive.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?