Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexable Mill Cutter F2334t45050z0506 | AD6DCE 44W305

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexerbar fräs F2334t45050z0506

Finns i lager
Artikel: AD6DCE Modell: F2334.T45.050.Z05.06Korsreferens: 44W305
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
6 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1"
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter3"
Sätt i skruvenFS1459 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2334.T45.050.Z05.06
Antal insatser som krävs9
Total längd1.969 "
Shank Dia.1.772

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)7.82
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Vändskärare F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "4 883 kr
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Vändskärare F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "6 128 kr
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Vändskärare F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "6 451 kr
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Vändskärare F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "6 393 kr
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Vändskärare F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "8 118 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Vändskärare F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "13 305 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Vändskärare F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "12 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexerbar fräs F2334t45050z0506
6 814 kr /enhet