Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4042.W32.040.Z05.11 Indexable Mill Cutter F4042w32040z0511 | AD6CPM 44V938

WALTER TOOLS F4042.W32.040.Z05.11 Vändskärare F4042w32040z0511

Finns i lager
Artikel: AD6CPM Modell: F4042.W32.040.Z05.11Korsreferens: 44V938

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.461 "
Diameter1.575 "
Sätt i skruvenFS1457 Torx 9 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4042.W32.040.Z05.11
Antal insatser som krävs5
Total längd4.33 "
Shank Dia.1.259 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Vändskärare F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "7 759 kr
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Vändskärare F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "7 264 kr
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Vändskärare F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "8 881 kr
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Vändskärare F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "10 648 kr
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Vändskärare F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "8 881 kr
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Vändskärare F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "8 049 kr
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Vändskärare F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "7 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4042.W32.040.Z05.11 Vändskärare F4042w32040z0511
8 881 kr /enhet