Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Vändskärare F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexerbar fräs F4045b27063z0904

Finns i lager
Artikel: AD6DWL Modell: F4045.B27.063.Z09.04Korsreferens: 44W848
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
19 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.157 "
Diameter3.15 "
Vänster / höger handHöger
MaterialStål, gjutjärn
NomenklaturF4045.B27.063.Z09.04
Antal insatser som krävs11
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.063

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1295
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)7.82
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Vändskärare F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.06323 729 kr
WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Vändskärare F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850 F4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.57533 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexerbar fräs F4045b27063z0904
19 978 kr /enhet