WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Vändskärare F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexerbar fräs F4045b40125z1804

Finns i lager
Artikel: AD6DWN Modell: F4045.B40.125.Z18.04Korsreferens: 44W850

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.575 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.157 "
Diameter6.299 "
Vänster / höger handHöger
MaterialStål, gjutjärn
NomenklaturF4045.B40.125.Z18.04
Antal insatser som krävs22
Total längd2.48 "
Shank Dia.1.575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5935
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)18.01
Fartygets bredd (cm)18.01
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Vändskärare F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848 F4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.06319 978 kr
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Vändskärare F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.06323 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexerbar fräs F4045b40125z1804
33 580 kr /enhet