Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Vändskärare F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161

WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Indexerbar fräs F4138b27063z0543

Finns i lager
Artikel: AD6CXJ Modell: F4138.B27.063.Z05.43Korsreferens: 44W161
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
29 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd1.063 "
Diameter2.48 "
Sätt i skruvenFS1453 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4138.B27.063.Z05.43
Antal insatser som krävs12
Total längd2.755 "
Shank Dia.1.063

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Vändskärare F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "21 553 kr
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Vändskärare F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "14 778 kr
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Vändskärare F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "28 367 kr
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Vändskärare F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "13 057 kr
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Vändskärare F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "16 364 kr
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Vändskärare F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "16 364 kr
WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Vändskärare F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263 F4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Torx 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "23 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Indexerbar fräs F4138b27063z0543
29 455 kr /enhet