Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Vändskärare F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indexerbar fräs F4138b22050z0443

Finns i lager
Artikel: AD6DAU Modell: F4138.B22.050.Z04.43Korsreferens: 44W263
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
23 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore0.63 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.157 "
Diameter1.575 "
Sätt i skruvenFS1495 Torx 20 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4138.B22.050.Z04.43
Antal insatser som krävs3
Total längd1.574 "
Shank Dia.0.866

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Vändskärare F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "21 553 kr
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Vändskärare F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "29 455 kr
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Vändskärare F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "14 778 kr
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Vändskärare F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "28 367 kr
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Vändskärare F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "13 057 kr
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Vändskärare F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "16 364 kr
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Vändskärare F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "16 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indexerbar fräs F4138b22050z0443
23 141 kr /enhet