A B Ansökan: Avgas, insug , Bladvinkel: 45 grader , Bladtyp: Dränerbar , Avsluta: Kvarn , Flänsbredd: 1.25 " , Ramdjup: 4" , Ramtyp: Hattkanal , spjälltyp: Stationärt blad , Material: Aluminium , Max. Luft hastighet: 3500 fpm , Max. Uttömma: 1063 cfm , Max. Intag: 744 cfm , Max. Hastighet: 3500 fpm , Monteringssätt: Infällningsfäste , Vattenpenetrationspunkt: 1031 fpm , Typ: Fast, dräneringsbart
Intagsgaller, fasta, dränerbara
Dayton insugsgaller säkrar luftintag och utloppsöppningar i ytterväggar. Dessa modulära enheter med fast intag kan passa ihop bekvämt för att skapa anpassade öppningar. De har även flikförsedda lameller som kan låsa sig skyddande i ramen, vilket ger en sömlös finish och tvättat utseende. Välj från en rad av dessa insugningsgaller, tillgängliga i 15, 21, 27, 33 och 45 tums inre bredder.