Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4153.BN40.200.Z09.08R Vändskärare F4153bn40200z0908r | AD6DRJ 44W735

WALTER TOOLS F4153.BN40.200.Z09.08R Vändskärare F4153bn40200z0908r

Finns i lager
Artikel: AD6DRJ Modell: F4153.BN40.200.Z09.08RKorsreferens: 44W735
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
40 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter3.937 "
Sätt i skruvenFS2080 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4153.BN40.200.Z09.08R
Antal insatser som krävs10
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)10.52
Fartygets bredd (cm)10.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Vändskärare F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "17 113 kr
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Vändskärare F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "17 113 kr
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Vändskärare F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "17 113 kr
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Vändskärare F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "20 448 kr
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Vändskärare F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "24 297 kr
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Vändskärare F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "32 097 kr
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Vändskärare F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "36 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4153.BN40.200.Z09.08R Vändskärare F4153bn40200z0908r
40 339 kr /enhet