Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS H8095919-12-60 Pendfräs i massiv hårdmetall 0.47 mm Diameter Höger | AG3AKY 32PX53

WALTER TOOLS H8095919-12-60 Pendfräs i massiv hårdmetall 0.47 mm diameter höger

Finns i lager
Artikel: AG3AKY Modell: H8095919-12-60Korsreferens: 32PX53
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
4 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie6.00mm
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typmetrisk
Avsluta kvarnstilBollnäsa
FinishSKATT belagd
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd0.47mm
MaterialKarbid
Fräsning Dia.0.47mm
Halsdia.0.47mm
Halslängd5.91mm
Antal flöjt4
Total längd5.91mm
Shank Dia.0.47mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)2.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.11
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellHalslängdHörnradieSkärningstypAntal flöjtTotal längdShank Dia.Mått typFinishPris
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/2 tum Diameter 3 tum Längd | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Icke-centrum63"1 / 2 "Fraktionerad tumSKATT belagd599SEK
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/4 tum diameter 6 räfflor | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Icke-centrum62.5 "1 / 4 "Fraktionerad tumSKATT belagd260SEK
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Pendfräs av massiv hårdmetall 1/8 tum Diameter 4 räfflor | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Icke-centrum42.5 "1 / 4 "Fraktionerad tumSKATT belagd910SEK
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Pendfräs av massiv hårdmetall 3/16 tums diameter 5 räfflor | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Icke-centrum52.5 "1 / 4 "Fraktionerad tumSKATT belagd943SEK
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Pendfräs av massiv hårdmetall 3/8 tum diameter 6 räfflor | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Icke-centrum63"3 / 8 "Fraktionerad tumSKATT belagd442SEK
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Pendfräs i massiv hårdmetall 5/16 tums diameter 6 räfflor | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Icke-centrum63"3 / 8 "Fraktionerad tumSKATT belagd339SEK
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Pendfräs av massiv hårdmetall 5/8 tum diameter 6 räfflor | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Icke-centrum63.5 "5 / 8 "Fraktionerad tumSKATT belagd982SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS H8095919-12-60 Pendfräs i massiv hårdmetall 0.47 mm diameter höger
4 328 kr /enhet