Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS LPMT150612R-D51 Frässkär | AH4YHE 35RD31

WALTER TOOLS LPMT150612R-D51 Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YHE Modell: LPMT150612R-D51Korsreferens: 35RD31
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerD3100
BeläggningPVD
SkärriktningHöger hand
GradeWSP45S
Sätt in formrektangel
Infoga storlek150612
Sätt i tjocklek0.25 "
ISO-nummerLPMT150612R-D51
Blyvinkel11 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter2
Näsradie0.047 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilLPMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellNäsradieChip-BreakerBeläggningRäfsaStilGradeInfoga storlekSätt i tjocklekPris
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Fräsinsats | AH4YFM 35RC88 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TCVDNegativLNHUWXN150904040.187 "475SEK
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Fräsinsats | AH4YFN 35RC89 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TobestruketNegativLNHUWK100904040.187 "368SEK
WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Fräsinsats | AH4YFP 35RC90 LNHU130608R-L85T0.031 "L85TobestruketNegativLNHUWK101306080.187 "439SEK
WALTER TOOLS LNHU160708R-L85T Fräsinsats | AH4YGF 35RD06 LNHU160708R-L85T0.031 "L85TCVDNegativLNHUWXN151607080.187 "611SEK
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 Frässkär | AH4YGZ 35RD26 LNGX130708R-L550.031 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307080.187 "223SEK
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 Frässkär | AH4YHA 35RD27 LNGX130712R-L550.047 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307120.312 "446SEK
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 Frässkär | AH4YHB 35RD28 LNGX130716R-L550.063 "L55PVDNegativLNGXWSP45S1307160.312 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS LPMT150612R-D51 Frässkär
386SEK /enhet