Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS M4132-050-T45-06-09 Indexable Square End Mill, 1 969/1000 Inch Max. Cutting Dia, Screw On, 0.3310 Inch | CU8EPR 56MV56

WALTER TOOLS M4132-050-T45-06-09 Indexable Square End Mill, 1 969/1000 Inch Max. Cutting Dia, Screw On, 0.3310 Inch

Finns i lager
Artikel: CU8EPR Model: M4132-050-T45-06-09Korsreferens: 56MV56
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
9 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.365
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Square End Mill10 194 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Square End Mill10 222 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Square End Mill9 460 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Square End Mill8 286 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Square End Mill7 889 kr
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, rak, 1-1/4 tums skaftdiameter | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LSquare End Mill11 742 kr
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Square End Mill6 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS M4132-050-T45-06-09 Indexable Square End Mill, 1 969/1000 Inch Max. Cutting Dia, Screw On, 0.3310 Inch
9 411 kr /enhet