Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS N21566-M18X1.5 Spiral Flute Tap, M18X1.5 Gängstorlek, 17 mm Gänglängd, 110 mm Längd | CU9EUT 428R61

WALTER TOOLS N21566-M18X1.5 Spiralflöjtkran, M18X1.5 Gängstorlek, 17 mm Gänglängd, 110 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9EUT Modell: N21566-M18X1.5Korsreferens: 428R61
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
2 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Spiral Flute Tap, #2-56 Gängstorlek, 4 mm Gänglängd, 45 mm Längd | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2764SEK
WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiralflöjtkran, #6-32 Gängstorlek, 6.50 mm Gänglängd, 56 mm Längd | CU9DAY 428R74 N22516-UNC6607SEK
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Spiralrörtapp, #8-32 Gängstorlek, 7 mm Gänglängd, 63 mm Längd | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8584SEK
WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spiralrörtapp, 1/4-20 Gängstorlek, 10 mm Gänglängd, 80 mm Längd | CU9DGB 428R68 N22516-UNC1/4437SEK
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Spiral Flute Tap, M1.6X0.35 Gängstorlek, 6 mm Gänglängd, 40 mm Längd | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6416SEK
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Spiral Flute Tap, M10X1 Gängstorlek, 12 mm Gänglängd, 90 mm Längd | CU9EBW 428R55 N21566-M10X11 249 kr
WALTER TOOLS N20566-M10 Spiralrörtapp, M10X1.5 Gängstorlek, 15 mm Gänglängd, 100 mm Längd | CU9EDP 428R48 N20566-M101 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS N21566-M18X1.5 Spiralflöjtkran, M18X1.5 Gängstorlek, 17 mm Gänglängd, 110 mm Längd
2 295 kr /enhet