Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS ROMX2006M0-D57 Frässkär | AH4YLG 35RE03

WALTER TOOLS ROMX2006M0-D57 Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YLG Modell: ROMX2006M0-D57Korsreferens: 35RE03
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerD3100
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWSP45S
Sätt in formRunda
Infoga storlek2006M0
Sätt i tjocklek0.236 "
ISO-nummerROMX2006M0-D57
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter0
NäsradieRunda
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilROMX

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerInfoga storlekSätt i tjocklekBlyvinkelStilPris
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 Frässkär | AH4YKM 35RD84 RDMT1605M0-D57D31001605M00.219 "15 graderRDMT170SEK
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 Frässkär | AH4YKN 35RD85 RDMT2006M0-D57D31002006M00.236 "15 graderRDMT215SEK
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 Frässkär | AH4YKU 35RD90 ROHX10T3M0-D67D310010T3M00.15 "11 graderROHX135SEK
WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Frässkär | AH4YLA 35RD96 ROHX1605M0-D67D31001605M00.219 "15 graderROHX220SEK
WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 Frässkär | AH4YLB 35RD97 ROHX2006M0-D57D31002006M00.236 "15 graderROHX561SEK
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 Frässkär | AH4YLD 35RD99 ROMX10T3M0-D57D310010T3M00.15 "11 graderROMX103SEK
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 Frässkär | AH4YLE 35RE01 ROMX1204M0-D57D31001204M00.187 "11 graderROMX229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS ROMX2006M0-D57 Frässkär
225SEK /enhet