Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Karbidsvarvskär SCMT120408-RM4 | AH4YRY 35RF37

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Hårdmetallsvarvskär SCMT120408-RM4

Finns i lager
Artikel: AH4YRY Modell: SCMT432-RM4Korsreferens: 35RF37
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerSCMT432-RM4
Chip-BreakerRM4
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWMP20S
Inskriven cirkel0.500
Sätt i materialKarbid
Sätt in formFyrkant
Infoga storlek432
Sätt i tjocklek0.187
ISO-nummerSCMT120408-RM4
MonteringsstilSkruva
Antal kanter4
Näsradie0.031
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilSCMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellNäsradieANSI-nummerChip-BreakerStilBeläggningGradeInskriven cirkelInfoga storlekPris
WALTER TOOLS SCGT3(2.5)1-MP4 Karbidsvarvskär SCGT09T304-MP4 | AH4YFQ 35RC91 SCGT3 (2.5) 1-MP40.016SCGT3 (2.5) 1-MP4MP4SCGTCVDWPP20S0.37532.51370SEK
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)1-MP4 Karbidsvarvskär SPGT09T304-MP4 | AH4YFY 35RC98 SPGT3 (2.5) 1-MP40.016SPGT3 (2.5) 1-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.51365SEK
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)2-MP4 Karbidsvarvskär SPGT09T308-MP4 | AH4YFZ 35RC99 SPGT3 (2.5) 2-MP40.031SPGT3 (2.5) 2-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.52378SEK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 Hårdmetallsvarvskär SCMT09T304-FP4 | AH4YPW 35RE85 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.51203SEK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Hårdmetallsvarvskär SCMT09T308-FP4 | AH4YPX 35RE86 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.52187SEK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 Hårdmetallsvarvskär SCMT09T304-FP4 | AH4YQB 35RE90 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.51197SEK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Hårdmetallsvarvskär SCMT09T308-FP4 | AH4YQC 35RE91 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.52200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Hårdmetallsvarvskär SCMT120408-RM4
292SEK /enhet