Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9MZX 30FR94

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 svarvskär i hårdmetall aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9MZX Modell: TCGT110201-PF2 WXN10Korsreferens: 30FR94
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerTCGT2 (1.5) 0.2-PF2
Chip-BreakerPF2
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWXN10
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTriangle
Infoga storlek11
Sätt i tjocklek0.093 "
ISO-nummerTCGT110201-PF2WXN10
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
Näsradie0.003 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilTCGT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 svarvskär i hårdmetall aluminium
297SEK /enhet