Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9NDJ 30FV88

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9NDJ Modell: WCGT020102-X25 WK1Korsreferens: 30FV88

Få det Maj 20, Måndag
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWCGT52.5-X25
Chip-BreakerX25
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWK1
Inskriven cirkel5 / 8 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek2
Sätt i tjocklek0.062 "
ISO-nummerWCGT020102-X25WK1
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
Näsradie0.007 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilWCGT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerPris
WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9NDH 30FV87 WCGT020102-X15 WK1WCGT52.5-X15X15269SEK
WALTER TOOLS WCGT020102-X5 WK1 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9NDK 30FV89 WCGT020102-X5 WK1WCGT52.5-X5-269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium
269SEK /enhet