Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NFA 30FW39

WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material

Finns i lager
Artikel: AF9NFA Modell: WCMW020104 WCB50Korsreferens: 30FW39
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
1 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWCMW1.2 (1) 1
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCB50
Inskriven cirkel5 / 32 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek2
Sätt i tjocklek0.062 "
ISO-nummerWCMW020104WCB50
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilWCMW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerGradePris
WALTER TOOLS WCMW020102 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9NEY 30FW37 WCMW020102 WCB50WCMW1.2 (1) 0.5WCB501 224 kr
WALTER TOOLS WCMW020104 WCD10 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NFB 30FW40 WCMW020104 WCD10WCMW1.2 (1) 1WCD101 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material
1 231 kr /enhet