WARNER ELECTRIC EP-500 90V Koppling / bromsmoment 40 Ft-lb 90 V / DC | AE3ALD 5AFA2

WARNER ELECTRIC EP-500 90V Koppling/broms Vridmoment 40 Ft-lb 90 Vdc

Finns i lager
Artikel: AE3ALD Modell: EP-500 90VKorsreferens: 5AFA2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling / broms
Omgivning (C)-20-45
Spolvolts90
KapslingLänkade
Funktion Startar eller stoppar belastningen när strömmen används
Nyckelstorlek (in.)3/16
Längd15.515 "
Max. HP @ 1725 varv / min2
Max. Varvtal4000
Monteras påFotmontering
Ledningslängd (in.)Terminaler
Axel Dia.7 / 8 "
Statiskt vridmoment40 Ft.-Lb.
Spänning (DC)90
Bredd8.734 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKapslingLängdMax. VarvtalNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "20 374 kr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 743 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 123 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "33 427 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "24 467 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "32 460 kr
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling / bromsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Helt sluten ej ventilerad8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "60 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-500 90V Koppling/broms Vridmoment 40 Ft-lb 90 Vdc
71 404 kr /enhet