Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Vattentrycksregulatorventil 1/2 tum | AB8QXH 26X116

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 vattentrycksregulatorventil 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QXH Modell: 1/2 LF25AUB-HP-Z3Korsreferens: 26X116
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
2 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFIP
Höjd7"
Inloppsstorlek1 / 2 "
Längd6.375 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
Tryckjusteringsområde75 till 125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Ventil för vattentrycksregulator 1 tum | AB8QXG 26X115 1 LFU5B-LP-Z3FNPT Union x FNPT7.375 "1"6.75 "1"10 till 35 psi4 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 vattentrycksregulatorventil 1/2 tum
2 616 kr /enhet