Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Ventil för vattentrycksregulator 1 tum | AB8QXG 26X115

WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Vattentrycksregulatorventil 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QXG Modell: 1 LFU5B-LP-Z3Korsreferens: 26X115

Få det Maj 20, Måndag
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
4 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFNPT Union x FNPT
Höjd7.375 "
Inloppsstorlek1"
Längd6.75 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Utloppsstorlek1"
Tryckjusteringsområde10 till 35 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Vattentrycksregulatorventil 1/2 tum | AB8QXH 26X116 1/2 LF25AUB-HP-Z3FIP7"1 / 2 "6.375 "1 / 2 "75 till 125 psi2 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Vattentrycksregulatorventil 1 tum
4 727 kr /enhet