Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 SS009M3QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB2BHF 1KYE6

WATTS 1/2 SS009M3QT Reduced Pressure Zone Backflow Preventer

Finns i lager
Artikel: AB2BHF Modell: 1/2 SS009M3QTKorsreferens: 1KYE6

Få det Maj 20, Måndag
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
36 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialRostfritt stål
förbindelseNPT
Längd10 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekSittmaterialTypPris
WATTS SS009M3-QT 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, rostfritt stål | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör39 836 kr
RFQ
WATTS SS009-QT 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1"Rostfritt stålKit42 120 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1 / 2 "Konstruerad plastKit37 210 kr
RFQ
WATTS SS009-QT-S 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1"Rostfritt stålKit56 253 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1 / 2 "Rostfritt stålKit40 759 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Rostfritt stålVentil till tillbehör44 519 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 SS009M3QT Reduced Pressure Zone Backflow Preventer
36 718 kr /enhet