WATTS SS009M3-QT-S 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENW 0062988

WATTS SS009M3-QT-S 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: CB3ENW Modell: SS009M3-QT-S 1/2Korsreferens: 0062988
40 759 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierSS009
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialRostfritt stål
SilJa
GängtypNPT
TypKit
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekSittmaterialTypPris
WATTS 1/2 SS009M3QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180 grader F-----36 718 kr
WATTS SS009M3-QT 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, rostfritt stål | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör39 836 kr
RFQ
WATTS SS009-QT 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1"Rostfritt stålKit42 120 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1 / 2 "Konstruerad plastKit37 210 kr
RFQ
WATTS SS009-QT-S 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1"Rostfritt stålKit56 253 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Rostfritt stålVentil till tillbehör44 519 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SS009M3-QT-S 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål
40 759 kr /enhet