WATTS SS009-QT 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENN 0062962

WATTS SS009-QT 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: CB3ENN Modell: SS009-QT 1Korsreferens: 0062962
42 120 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierSS009
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialRostfritt stål
SilNej
GängtypNPT
TypKit
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekSittmaterialTypPris
WATTS 1/2 SS009M3QT Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180 grader F-----36 718 kr
WATTS SS009M3-QT 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, rostfritt stål | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör39 836 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1 / 2 "Konstruerad plastKit37 210 kr
RFQ
WATTS SS009-QT-S 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1"Rostfritt stålKit56 253 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 Deg. F175 PSI33 Deg. F1 / 2 "Rostfritt stålKit40 759 kr
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, rostfritt stål | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Rostfritt stålVentil till tillbehör44 519 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SS009-QT 1 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1 tums storlek, rostfritt stål
42 120 kr /enhet