Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 LF 26AA Tryckregulator 1/4 tum 1 till 25 Psi | AE3JFK 5DMC7

WATTS 1/4 LF 26AA tryckregulator 1/4 tum 1 till 25 psi

Finns i lager
Artikel: AE3JFK Modell: 1/4 LF 26AAKorsreferens: 5DMC7
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
984SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBlyfri mässing
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde1 till 25 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF 26AB Tryckregulator 1/4 tum 3 till 50 psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 till 50 psi1 015 kr
WATTS 3/8 LF 26AB Tryckregulator 3/8 tum 3 till 50 psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 till 50 psi1 094 kr
WATTS 1/2 LF 26AA Tryckregulator 1/2 tum 1 till 25 psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi2 133 kr
WATTS 1/2 LF 26AB Tryckregulator 1/2 tum 3 till 50 psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 till 50 psi2 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 LF 26AA tryckregulator 1/4 tum 1 till 25 psi
984SEK /enhet