Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/8 SVS 1 ångventil Icke-justerbar rak 1/8 In | AC8WTU 3EJG2

WATTS 1/8 SVS 1 Steam Ventil Ej justerbar Rak 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8WTU Modell: 1/8 SVS 1Korsreferens: 3EJG2
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Flytande materialMässing
Inloppsstorlek1 / 8 "
Max. Tryck10 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Vent Dia.1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1872
Fartygets höjd (cm)11.3
Fartygets längd (cm)22.2
Fartygets bredd (cm)15.9
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (3-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WATTS 1/8 SV ångventilventilvinkel 1/8 tum Mpt | AC8WTR 3EJF9 1/8 SVÅngventil343SEK
WATTS 1/8 SVA ångventil justerbar vinkel 1/8 tum Mpt | AC8WTT 3EJG1 1/8 SVAJusterbar ångventil372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/8 SVS 1 Steam Ventil Ej justerbar Rak 1/8 In
397SEK /enhet