WATTS 2 Säkerhetsavlastningsventil 740 x 2-2 / 1 tum 2 psi | AC30KTW 8AZD3

WATTS 2 740 säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 30 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8KTW Modell: 2 740Korsreferens: 3AZD5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutjärn
BtuH5,250,000
SkivmaterialBuna-N
Fabriksinställt tryck30 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden11.625 "
Total längd6.75 "
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
SittmaterialMetall
VårmaterialMässing
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.23
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 2 740 säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 30 Psi
13 903 kr /enhet