Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF15M2-B Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Mnpt Koppar | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Mnpt Koppar

Finns i lager
Artikel: AA3YLN Modell: 3/4 LF15M2-BKorsref: 11Y819
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
831SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenhammarskydd
Body MaterialKoppar med mässingadapter med låg avledning
AnslutningstypMNPT
Diameter1.375 "
Fabriksinställt tryck60 psi
Max. Tryck150 psi
Totala höjden8 9 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Watts LF15M2-B vattenhammare är perfekt för kommersiella diskmaskiner och snabbt stängande kranar för att kontrollera skador på vattenskador (vattentryck) i rörsystem.
    • Dessa vattenchockvågor behöver en lättnadspunkt som tillhandahålls av LF15M2-B eftersom den har en permanent och förbelastad luftkammare (60 psi) med en rörlig polypropenkolv för att absorbera stötar.
    • Denna hammeravstängare har en kopparkropp som levereras med en blyfri mässingsbyggd gängadapter för enkel installation i ett nytt eller befintligt rörsystem i valfri vinkel.
    • LF8M9-B är förseglad med EPDM och förpackad i en höjd av 16 cm, och fungerar effektivt inom temperaturområdet 21.75-15 grader Fahrenheit och under 2 psi arbetstryck.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialAnslutningsstorlekTotala höjdenTotal breddRörstorlekTemp. RäckviddGängtypPris
WATTS 1 LF15M2-C vattenhammare, 1 i Mnpt, blyfri koppar | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 13 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-1 993 kr
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 tum Mnpt koppar | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Koppar med mässingadapter med låg avledning-9 15 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-2 721 kr
WATTS 1 LF15M2-E Kopparvattenhammare, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Koppar med mässingadapter med låg avledning-12 11 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-3 773 kr
WATTS LF150A vattenhammare, 1/2 tum NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rostfritt stål med mässingsadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-1 551 kr
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 tum Npt koppar | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Koppar med mässingadapter med låg avledning-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-586SEK
WATTS LF15M2-F Vattenhammare 1 tum Npt koppar | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Koppar med mässingadapter med låg avledning-11.156 "-1"33 grader till 180 grader F.-4 840 kr
WATTS LF15M2-E 1 vattenhammare, 1 tums anslutning, 60 Psi tryck | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 grader FKoppar1"12.6875 "2.125 "--NPT2 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF15M2-B Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Mnpt Koppar
831SEK /enhet