Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF15M2-F Vattenhammare 1 tum Npt koppar | AB8RHZ 26X570

WATTS LF15M2-F Vattenhammare Arrestor 1 Inch Npt Koppar

Finns i lager
Artikel: AB8RHZ Modell: LF15M2-FKorsreferens: 26X570
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
4 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenhammarskydd
Body MaterialKoppar med mässingadapter med låg avledning
AnslutningstypMNPT
Diameter2.625 "
Fabriksinställt tryck60 psi
Max. Tryck150 psi
Totala höjden11.156 "
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialAnslutningsstorlekTotala höjdenTotal breddRörstorlekTemp. RäckviddGängtypPris
WATTS 3/4 LF15M2-B Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Mnpt Koppar | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader till 180 grader F.-831SEK
WATTS 1 LF15M2-C vattenhammare, 1 i Mnpt, blyfri koppar | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 13 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-1 993 kr
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 tum Mnpt koppar | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Koppar med mässingadapter med låg avledning-9 15 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-2 721 kr
WATTS 1 LF15M2-E Kopparvattenhammare, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Koppar med mässingadapter med låg avledning-12 11 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-3 773 kr
WATTS LF150A vattenhammare, 1/2 tum NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rostfritt stål med mässingsadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-1 551 kr
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 tum Npt koppar | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Koppar med mässingadapter med låg avledning-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-586SEK
WATTS LF15M2-E 1 vattenhammare, 1 tums anslutning, 60 Psi tryck | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 grader FKoppar1"12.6875 "2.125 "--NPT2 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF15M2-F Vattenhammare Arrestor 1 Inch Npt Koppar
4 840 kr /enhet