Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF150A vattenhammare, 1/2 tum NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A vattenhammare, 1/2 tum NPT, Max 150 psi

Finns i lager
Artikel: AB8RHW Modell: LF150AKorsreferens: 26X567
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
1 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenhammarskydd
Body MaterialRostfritt stål med mässingsadapter
AnslutningstypMNPT
Diameter4 13 / 32 "
Fabriksinställt tryck25 till 35 psi
Max. Tryck150 psi
Totala höjden4-5 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Watts LF150A vattenslagaravledare är utformad för att kontrollera vattentryckstötar eller förhindra uppkomst av vattenslag i diskmaskiner, tvättmaskiner och snabbstängande kranar.

Funktioner:

  • Den har en förladdad luftkammare med en standard däckventil för att möjliggöra uppladdning.
  • Den är integrerad med ett tätat membran som böjs för att absorbera stötar och förhindra slitage.
  • Den tål stöttryck upp till 200 psi och förhindrar knallljud och skador på rör och apparater.
  • Denna vattenhammaravledare tillåter horisontell, vertikal och vinkelmontering i både nya och befintliga linjer.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad menas med vattenhammare?

S. När höghastighetsvatten tvingas ändra riktning eller stoppas abrupt, orsakar det ett "studs tillbaka", vilket är känt som en vattenhammare. Vattenhammaravledare används i sådana fall för att fungera som kuddar för stötvågor och undvika skador.

F. Vad är arrestern gjord av?

S. Avledaren har en konstruktion av rostfritt stål och är belagd med ett speciellt termoplastskikt för att förhindra rost och tillåta maximal stötdämpning.

F. Hur installerar man enheten i vattenledningar?

A.

  • Installera så nära stötkällan som möjligt.
  • Enheten är fabriksladdad till 30 psi. Om systemtrycket är högre än 35 psi, tillsätt luft tills ventilen är 5 psi under systemflödestrycket.
  • Undvik att skada avledaren genom att använda sexkantiga plattor för att dra åt.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialAnslutningsstorlekTotala höjdenTotal breddRörstorlekTemp. RäckviddGängtypPris
WATTS 3/4 LF15M2-B Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Mnpt Koppar | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader till 180 grader F.-831SEK
WATTS 1 LF15M2-C vattenhammare, 1 i Mnpt, blyfri koppar | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 13 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-1 993 kr
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 tum Mnpt koppar | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Koppar med mässingadapter med låg avledning-9 15 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-2 721 kr
WATTS 1 LF15M2-E Kopparvattenhammare, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Koppar med mässingadapter med låg avledning-12 11 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-3 773 kr
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 tum Npt koppar | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Koppar med mässingadapter med låg avledning-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-586SEK
WATTS LF15M2-F Vattenhammare 1 tum Npt koppar | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Koppar med mässingadapter med låg avledning-11.156 "-1"33 grader till 180 grader F.-4 840 kr
WATTS LF15M2-E 1 vattenhammare, 1 tums anslutning, 60 Psi tryck | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 grader FKoppar1"12.6875 "2.125 "--NPT2 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF150A vattenhammare, 1/2 tum NPT, Max 150 psi
1 551 kr /enhet