Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MK MORSE DGM08C Diamond Grit Hole Saw 1/2 In | AD3PPL 40L156

M. K. MORSE DGM08C Diamond Grit Hålsåg 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD3PPL Modell: DGM08CKorsreferens: 40L156
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designInbyggt
Arbor HoleInbyggd dorn
ByggDiamantkorn
Max. Skärdjup1 / 2 "
Pitch stilKontinuerlig korn
Såg Dia.1 / 2 "
Skaftstorlek1/4 "Hex
TandmaterialDiamantkorn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellSåg Dia.Pris
MK MORSE DGM03C Hålsåg med diamantkorn 3/16 tum | AD3PPG 40L152 DGM03C3 / 16 "369SEK
MK MORSE DGM04C Diamond Grit Hole Saw 1/4 In | AD3PPH 40L153 DGM04C1 / 4 "327SEK
MK MORSE DGM05C Diamond Grit Hole Saw 5/16 In | AD3PPJ 40L154 DGM05C5 / 16 "383SEK
MK MORSE DGM06C Diamond Grit Hole Saw 3/8 In | AD3PPK 40L155 DGM06C3 / 8 "402SEK
MK MORSE DGM10C Diamond Grit Hole Saw 5/8 In | AD3PPM 40L157 DGM10C5 / 8 "464SEK
MK MORSE DGM12C Diamond Grit Hole Saw 3/4 In | AD3PPN 40L158 DGM12C3 / 4 "627SEK
MK MORSE DGM16C Diamond Grit Hole Saw 1 In | AD3PPP 40L159 DGM16C1"692SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE DGM08C Diamond Grit Hålsåg 1/2 In
450SEK /enhet