Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 Dielectric Union 3/4 x 1/2 Inch Fip x Löd | AE3JGP 5DMG8

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektrisk koppling 3/4 x 1/2 tum Fip x Löd

Finns i lager
Artikel: AE3JGP Model: 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2Korsreferens: 5DMG8
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialStål och mässing
AnslutningstypFIP x Löd
PackningsmaterialBuna-N
Hexstorlek1.625 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
MuttermaterialStål
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolatormaterial (polysulfon)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektrisk koppling 3/4 x 1/2 tum Fip x Löd
229SEK /enhet