Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3501B-0806 hankontakt, 3/8 tums inlopp, 17.2 bar tryck | BR3RCP 0650952

WATTS 3501B-0806 hankontakt, 3/8 tum inlopp, 17.2 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR3RCP Modell: 3501B-0806Korsreferens: 0650952
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
FinishPolysulfon
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3501B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad man
Utanför Dia.1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0195

Produktinformation:

Hankontakt, 3/8 tums inlopp, 17.2 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierFinishMonteringstypMin. Temp.UtloppsmaterialUtloppsstorlekUtanför Dia.InloppsmaterialPris
WATTS 1001B-0404 hankontakt, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 4 "13 / 16 "polypropylen204SEK
WATTS LF4701-1816 hankontakt, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing1"-Blyfri mässing236SEK
WATTS LF4701-1412 hankontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing3 / 4 "-Blyfri mässing134SEK
WATTS LF4701-1012 hankontakt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing3 / 4 "-Blyfri mässing153SEK
WATTS LF4701-0806 hankontakt, 3/8 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing3 / 8 "-Blyfri mässing137SEK
WATTS 1001B-0406 hankontakt, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9FNX 0666127 1001B-04061001Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen278SEK
WATTS 1001B-0408 hankontakt, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9FNY 0666128 1001B-04081001Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 2 "13 / 16 "polypropylen353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3501B-0806 hankontakt, 3/8 tum inlopp, 17.2 bar tryck
69SEK /enhet