Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3514B-1008 Slangarmbeslag 1/2 x 3/8 tum 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151

WATTS 3514B-1008 Slangprofil 1/2 x 3/8 tum 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9GPA Modell: 3514B-1008Korsreferens: 1DAK7 / 650151
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska stammen
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS 3514B-1410 Quick-Connect reducerande skaft, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152 3514B-1410135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3514B-1008 Slangprofil 1/2 x 3/8 tum 250 Psi
102SEK /enhet