Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect reducerande skaft, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect reducerande skaft, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GPB Modell: 3514B-1410Korsreferens: 1DAK8 / 650152

Få det Maj 15, Onsdag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska stammen
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
FinishPolysulfon
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3514B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypTryck
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS 3514B-1008 Slangarmbeslag 1/2 x 3/8 tum 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151 3514B-1008102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect reducerande skaft, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
135SEK /enhet