Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3515RB-1004 Minskande kopplingskontakt 1/2 x 1/4 in | AA9GPG 1DAL6

WATTS 3515RB-1004 Reducing Union Connector 1/2 x 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9GPG Modell: 3515RB-1004Korsreferens: 1DAL6

Få det Maj 15, Onsdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar fackadaptern
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
WATTS 3515RB-1008 Reducing Union Connector, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085 3515RB-1008Unionen1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"182SEK
WATTS 3515RB-1410 Reducing Union Connector, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410kontakt3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3515RB-1004 Reducing Union Connector 1/2 x 1/4 In
353SEK /enhet