Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3515RB-1008 Reducing Union Connector, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085

WATTS 3515RB-1008 Reducing Union Connector, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GPH Modell: 3515RB-1008Korsreferens: 1DAL7 / 650085
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar fackadaptern
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
FinishPolysulfon
MonteringstypUnionen
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3515RB
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypQuick Connect
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
WATTS 3515RB-1004 Minskande kopplingskontakt 1/2 x 1/4 in | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"353SEK
WATTS 3515RB-1410 Reducing Union Connector, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410kontakt3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3515RB-1008 Reducing Union Connector, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
182SEK /enhet