Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3526R-141010 Reducing Run Tee, 3/4 tums inlopp, 6.8 bar tryck | BR9EWE 0959340

WATTS 3526R-141010 Reducing Run Tee, 3/4 tums inlopp, 6.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR9EWE Modell: 3526R-141010Korsreferens: 0959340

Få det Maj 20, Måndag
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
FinishPlast
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Arbetstryck250 PSI
Tillverkare Serier3526B
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.75 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

Reducerande Run Tee, 3/4 tums inlopp, 6.8 bar tryck

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3526R-141010 Reducing Run Tee, 3/4 tums inlopp, 6.8 bar tryck
264SEK /enhet