WATTS 800M4FR 1/2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1/2 tums storlek, brons | CC6ZPG 0388013

WATTS 800M4FR 1/2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1/2 tums storlek, brons

Artikel: CC6ZPG Modell: 800M4FR 1/2Korsreferens: 0388013
2 986 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakuumbrytare
Typ av återflödesskyddVakuumbrytare
KroppsfinishGjutet brons
Body MaterialBronze
KroppsmönsterVinkel
KroppsstilVinkel
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck150 psi
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier800M4FR
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialKonstruerad plast
SilNej
GängtypNPT
TypKit
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Beständig tryckvakuumbrytare, 1/2 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypSittmaterialInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckPris
WATTS 800M4FR 1 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 grader F10.3 Bar2 547 kr
RFQ
WATTS 800M4FR 3/4 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 3/4 tums storlek, brons | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 grader F10.3 Bar2 303 kr
RFQ
WATTS U800M4-FR 1 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Gängad kvinna1"FackföreningPlastGängad kvinna140 Deg. F150 psi4 173 kr
RFQ
WATTS U800M4-FR 3/4 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 3/4 tums storlek, brons | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "FackföreningPlastGängad kvinna140 grader F10.3 Bar4 003 kr
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 1/2 tums storlek, brons | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1 / 2 "Gängad kvinna1 1 / 2 "Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 Deg. F150 psi9 179 kr
RFQ
WATTS 800M4-FR 2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 2 tums storlek, brons | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Gängad kvinna2"Gängad kvinnaPlastGängad kvinna140 Deg. F150 psi10 258 kr
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/4 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 1/4 tums storlek, brons | CC6ZPR 0388016 800M4-FR 1 1/41-1 / 4 "Gängad kvinna1 1 / 4 "Gängad kvinnaPlastGängad kvinna140 Deg. F150 psi8 021 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 800M4FR 1/2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1/2 tums storlek, brons
2 986 kr /enhet