Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 90-3042R Gas Flare Fitting, 5/8 Inch Outer Dia. Flare x 3/4 Inch FIP | BR8JLQ 0145831

WATTS 90-3042R gasfaxarmatur, 5/8 tum yttre diameter. Flare x 3/4 tums FIP

Finns i lager
Artikel: BR8JLQ Modell: 90-3042RKorsreferens: 0145831

Få det Maj 16, Torsdag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasflare
Finishzink
InloppsanslutningFlare Joint
InloppsmaterialStål
Inloppsstorlek5 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialStål
Min. Temp.32 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
UtloppsmaterialStål
Utanför Dia.3 / 4 "
Arbeta Temp.325 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585

Produktinformation:

Gasfasarmatur, 5/8 tum yttre diameter. Flare x 3/4 tums FIP

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMaterialUtloppsanslutningPris
WATTS 90-1021R gasfaxkoppling, 3/8 tum yttre diameter, 1/4 tum storlek | BR8JLC 0145822 90-1021R3 / 8 "StålGängad man105SEK
WATTS 90-1031R Gasfaskoppling, 3/8 tum yttre diameter, 3/8 tum storlek | BR8JLE 0145824 90-1031R3 / 8 "StålGängad man130SEK
WATTS 90-1032R Gasfaxarmatur, 3/8 tum yttre diameter. Flare x 1/2 tums FIP | BR8JLF 0145825 90-1032R3 / 8 "StålGängad kvinna129SEK
WATTS 90-1022R gasfaxarmatur, 3/8 tum yttre diameter. Flare x 3/8 tums FIP | BR8JLG 0145823 90-1022R3 / 8 "StålGängad kvinna92SEK
WATTS 90-2032R Gasfaxarmatur, 1/2 tum yttre diameter. Flare x 1/2 tums FIP | BR8JLH 0145827 90-2032R1 / 2 "MässingGängad kvinna111SEK
WATTS 90-2031R Gasfasarmatur, 1/2 tum yttre diameter, 3/8 tum storlek | BR8JLJ 0145826 90-2031R1 / 2 "MässingGängad man114SEK
WATTS 90-3031R Gasfaxarmatur, 5/8 tum yttre diameter, 3/8 tum storlek | BR8JLK 0145828 90-3031R5 / 8 "MässingGängad man125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 90-3042R gasfaxarmatur, 5/8 tum yttre diameter. Flare x 3/4 tums FIP
145SEK /enhet