WATTS 957-OSY3 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 3 tum, rostfritt stål | AB3BFH 1RCX5

WATTS 957-OSY3 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 3 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB3BFH Modell: 957-OSY3Korsreferens: 1RCX5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilI kö
förbindelseFlänsad
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
Inloppsstorlek3"
InloppstypFlänsad led
Längd31 11 / 16 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.140 grader F
Max. Arbetstryck12.1 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier957
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek3"
UtloppstypFlänsad led
SittmaterialKonstruerad plast
Storlek3"
SilNej
Temp. Räckvidd33 grader till 110 grader F.
TypVentil till tillbehör
VentiltypUtvändig stam och okportventil
Bredd18.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)87.38
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)89.41
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckKroppsstilInloppsanslutningMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypStorlekPris
WATTS 957-OSY 21/2 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 2-1/2 tum, rostfritt stål | AB3BFF 1RCX3 957-OSY 21/212.1 BarI kö-33 grader F-2-1 / 2 "Flänsad led2.5 "67 354 kr
WATTS 957-QT zonenhet med reducerat tryck, räfflade skarv, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål | BQ6LAQ 0111763 957-QT12.1 BarRakt-33 grader F-2-1 / 2 "Rillad led-130 314 kr
RFQ
WATTS 957-OSY 8 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BY4TAM 0111588 957-osy 8175 PSII köFlänsad led33 Deg. FFlänsad led8"Flänsad led-188 979 kr
RFQ
WATTS 957-OSY 4 Zoner med reducerat tryck tillbakaflödesskydd, 4 tum, flänsförsedd, 304 rostfritt stål | BY4TAN 1RCX7 957-osy 4175 PSII köFlänsad led33 Deg. FFlänsad led4"Flänsad led-73 216 kr
WATTS 957-OSY 10 Zonenhet med reducerat tryck, räfflade skarv, 10 tumsstorlek, rostfritt stål | BY4TAP 0111589 957-osy 10175 PSII köRillad led33 Deg. FRillad led10 "Rillad led-231 992 kr
RFQ
WATTS 957-NRS 6 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 6 tums storlek, rostfritt stål | BZ7XML 0111605 957-NRS 612.1 BarI kö-33 grader F-6"Flänsad led-78 702 kr
RFQ
WATTS 957-NRS 8 Zonenhet med reducerat tryck, räfflade skarv, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XMM 0111606 957-NRS 812.1 BarI kö-33 grader F-8"Rillad led-137 716 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 957-OSY3 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 3 tum, rostfritt stål
54 118 kr /enhet