Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck | BY6QWK 0858567

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BY6QWK Modell: ASM1 (W/PRESS) 1 1/4Korsreferens: 0858567

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavskiljare
Body MaterialGjutjärn
InloppsanslutningPresse
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
InloppstypPresse
Max. Driftstemperatur275 Deg. F
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.275 Deg. F
Max. Vattentryck80 psi
Max. Arbetstryck80 PSI
Tillverkare SerierAS
UtloppsanslutningPresse
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypPresse
Temp. Räckvidd33 till 275 grader F
Temperaturintervall33 till 275 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0655

Produktinformation:

Luftseparator, 1 1/4 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsanslutningInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS ASM1 2 luftseparator, 2 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Gängad kvinna275 grader F-2"Gängad kvinna2 007 kr
RFQ
WATTS ASM1 2 1/2 luftseparator, 2 1/2 tum inlopp, 80 Psi Max. Tryck | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Gängad kvinna2 1 / 2 "Gängad kvinna275 Deg. FGängad kvinna2-1 / 2 "Gängad kvinna3 412 kr
RFQ
WATTS ASM1 3 luftseparator, 3 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Gängad kvinna3"Gängad kvinna275 Deg. FGängad kvinna3"Gängad kvinna4 920 kr
RFQ
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 luftseparator, 1 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck | BY6QWJ 0858566 ASM1 (W/PRESS) 1-1"Presse275 grader F-1"Presse1 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tums inlopp, 80 Psi Max. Tryck
1 507 kr /enhet