Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS B6000M2-SS-UL 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ9VEH 0898141

WATTS B6000M2-SS-UL 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: BZ9VEH Modell: B6000M2-SS-UL 3/4Korsreferens: 0898141
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
2 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishBronze
Body MaterialGjutet brons
Kontroll typLåshandtag
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierB6000
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill och Uniseal
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment90
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54

Produktinformation:

Kulventil, 3/4 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SeriermonteradeBollmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPorttypPris
WATTS LF47FBVQCB-10 Kulventil, 1/2 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-260SEK
WATTS LF47FBVQCB-18 Kulventil, 1 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-618SEK
WATTS LF47FBVQCB-14 Kulventil, 3/4 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-357SEK
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCJaFörkromad mässing-40 grader FGängad man1 / 2 "Gängad manfull416SEK
WATTS FBV-3C 3 kulventil, 3 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNejFörkromad mässing-40 grader FGängad kvinna3"Gängad kvinnafull3 563 kr
WATTS B6000-LH 1/2 Kulventil, Låshandtag, 1/2 Inch Storlek | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Mässing-Gängad kvinna--Standard609SEK
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NejMässing-40 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnafull529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6000M2-SS-UL 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi
2 578 kr /enhet