WATTS BF-03-111-15-M2 12 Lug Butterfly Valve, 7071 In. Lbs. Torque, 12 Inch Inlet | CA4WQK 0525691

WATTS BF-03-111-15-M2 12 lugg vridspjällsventil, 7071 In. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Artikel: CA4WQK Model: BF-03-111-15-M2 12Korsreferens: 0525691
17 989 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typSpakhandtag
Cv8250 gpm
SkivmaterialDuktilt järn
Torkt vridmoment7071 tum. -Lbs.
InloppsanslutningJuli
Inloppsstorlek12 "
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierBF-03
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningJuli
Utloppsstorlek12 "
UtloppstypJuli
SittmaterialEPDM
AxelmaterialRostfritt stål
VentildesignJuli
Våt moment3300 tum. -Lbs.

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellAxelmaterialBody MaterialKontroll typVåt momentTorkt vridmomentInloppsstorlekMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 spjällventil, 289 tum. Lbs. Vridmoment, 2 1/2 tums inlopp | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1 / 2 "33 grader F2-1 / 2 "3 047 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 grader F4"3 776 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Rostfritt stålDuktilt järnSpakhandtag390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"33 Deg. F4"3 776 kr
WATTS BF-03-111-10-M2 Vridspjällsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 Stainless SteelDuktilt järn-390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"5 Deg. F4"4 688 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Rostfritt stålDuktilt järnVäxeloperatör390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"33 Deg. F4"7 805 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Rostfritt stålDuktilt järnSpakhandtag600 tum. -Lbs.959 tum. -Lbs.5"33 Deg. F5"5 018 kr
WATTS BF-03-111-1G-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Rostfritt stålDuktilt järnVäxeloperatör600 tum. -Lbs.959 tum. -Lbs.5"33 Deg. F5"9 116 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF-03-111-15-M2 12 lugg vridspjällsventil, 7071 In. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp
17 989 kr /enhet