WATTS BF03-121-4G 12-fjärilsventil, 7071 tum. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp | BZ3DDB 0526833

WATTS BF03-121-4G 12-fjärilsventil, 7071 tum. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Artikel: BZ3DDB Modell: BF03-121-4G 12Korsreferens: 0526833
31 689 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typVäxeloperatör
SkivmaterialAluminiumbrons
Torkt vridmoment7071 "- Lbs.
Inloppsstorlek12 "
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Tillverkare SerierBF03-121
Min. Temp.5 grader F
Utloppsstorlek12 "
UtloppstypJuli
SittmaterialEPDM
Axelmaterial416 Stainless Steel
VentildesignJuli
Våt moment3300 "- Lbs.

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typTorkt vridmomentInloppsstorlekUtloppsstorlekVåt momentPris
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 spjällventil, 289 tum. Lbs. Vridmoment, 2 1/2 tums inlopp | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Låshandtag289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.6 528 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 3-fjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Låshandtag387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.6 494 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Låshandtag644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.8 968 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 6-fjärilsventil, 1542 tum. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BY8VFL T526795 BF03-121-1P-M2 6Låshandtag1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.13 743 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Låshandtag959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.11 304 kr
WATTS BF03-121-45 2 1/2 spjällventil, 289 tum. Lbs. Vridmoment, 2 1/2 tums inlopp | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Spakhandtag289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.6 511 kr
RFQ
WATTS BF03-121-45 2-fjärilsventil, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Spakhandtag214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.6 407 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF03-121-4G 12-fjärilsventil, 7071 tum. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp
31 689 kr /enhet