Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS BF03-121-1P-M2 6-fjärilsventil, 1542 tum. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BY8VFL T526795

WATTS BF03-121-1P-M2 6 lugg vridspjällsventil, 1542 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: BY8VFL Model: BF03-121-1P-M2 6Korsreferens: T526795

Få det Maj 15, Onsdag
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
13 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typLåshandtag
SkivmaterialAluminiumbrons
Torkt vridmoment1542 "- Lbs.
Inloppsstorlek6"
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Tillverkare SerierBF03-121
Min. Temp.5 grader F
Utloppsstorlek6"
UtloppstypJuli
SittmaterialEPDM
Axelmaterial416 Stainless Steel
VentildesignJuli
Våt moment907 "- Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 1542 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typTorkt vridmomentInloppsstorlekUtloppsstorlekVåt momentPris
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 spjällventil, 289 tum. Lbs. Vridmoment, 2 1/2 tums inlopp | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Låshandtag289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.6 528 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 3-fjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Låshandtag387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.6 494 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Låshandtag644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.8 968 kr
WATTS BF03-121-1P-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Låshandtag959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.11 304 kr
WATTS BF03-121-45 2 1/2 spjällventil, 289 tum. Lbs. Vridmoment, 2 1/2 tums inlopp | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Spakhandtag289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.6 511 kr
RFQ
WATTS BF03-121-45 2-fjärilsventil, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Spakhandtag214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.6 407 kr
RFQ
WATTS BF03-121-45 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BZ3DCT 0526826 BF03-121-45 4Spakhandtag644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.8 820 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF03-121-1P-M2 6 lugg vridspjällsventil, 1542 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp
13 743 kr /enhet