WATTS DBF-04-121-35-M2 3 Wafer-spjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | BZ3DBW 0526145

WATTS DBF-04-121-35-M2 3 Wafer-spjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp

Artikel: BZ3DBW Model: DBF-04-121-35-M2 3Korsreferens: 0526145
47 699 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typSpakhandtag
SkivmaterialAluminiumbrons
Torkt vridmoment387 "- Lbs.
Inloppsstorlek3"
InloppstypRån
BlyPresentera
Tillverkare SerierDBF-04
Min. Temp.-4 grader F
Utloppsstorlek3"
UtloppstypRån
SittmaterialViton
Axelmaterial416 Stainless Steel
VentildesignRån
Våt moment250 "- Lbs.

Produktinformation:

Wafer Butterfly Valve, 387 In. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialKontroll typAxelmaterialVåt momentSkivmaterialTorkt vridmomentInloppsstorlekPris
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål134 tum. -Lbs.Duktilt järn214 tum. -Lbs.2"5 478 kr
RFQ
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål134 "- Lbs.Aluminiumbrons214 "- Lbs.2"5 652 kr
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål134 tum. -Lbs.Aluminiumbrons214 tum. -Lbs.2"5 652 kr
RFQ
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål134 "- Lbs.Rostfritt stål214 "- Lbs.2"7 449 kr
RFQ
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NStrykjärnSpakhandtagRostfritt stål134 "- Lbs.Rostfritt stål214 "- Lbs.2"7 449 kr
RFQ
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMStrykjärnVäxeloperatörRostfritt stål134 "- Lbs.Duktilt järn214 "- Lbs.2"8 829 kr
RFQ
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 fjärilsventil för hushållsskivor, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NStrykjärnVäxeloperatörRostfritt stål134 "- Lbs.Duktilt järn214 "- Lbs.2"8 829 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS DBF-04-121-35-M2 3 Wafer-spjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp
47 699 kr /enhet