Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS FV-4M1- 3/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi | AD6MEU 46A963

WATTS FV-4M1- 3/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi

Finns i lager
Artikel: AD6MEU Modell: FV-4M1- 3/4Korsreferens: 46A963

Få det Maj 15, Onsdag
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
552SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftventilation
Body MaterialMässing
KroppsstilVertikal
Höjd3.375 "
Inlopp3 / 4 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck9999 psi
Max. Temp.240 grader F
Max. Vattentryck150 psi
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare SerierFV-4
Min. tryck~~POS=TRUNC1.45 psi
KontaktNej
Avlastningstryck9999 psi
SilNej
Temperaturintervall33 till 240 grader F
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppInloppsstorlekBreddPris
WATTS FV-4M1- 1/2 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/2 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "494SEK
WATTS FV-4M1- 1 luftventil, inloppsstorlek 1 tum, max. Tryck 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1- 13.5 "1"1"569014 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS FV-4M1- 3/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi
552SEK /enhet